Beli alat sablon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Colan Potage Sablon Autumn Leaves Pot with Double Handle
    Mulai

    Rp129.900

    Colan Potage Sablon Autumn Leaves Pot with Double Handle
    Deskripsi:
    Potage Sablon Autumn Leaves Double Handle is a Pan from the Colan brand of Maspion Logam Jawa. Great for reheating soups, making sauces, cooking grains, or boiling vegetables. Suitable for everyday cooking which requires a fast and practical process.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Screen Printing, Soft Anodize
    • Finishing Inside: Soft Anodize
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: White
    • Ignition: Electric Stove, Gas Stove
  2. KRISBOW Kit Alat Tes Kompresi Mesin Diesel
    Mulai

    Rp849.900

    KRISBOW Kit Alat Tes Kompresi Mesin Diesel
    atribut:
    • Preassure Gauge: 0-1000/0-70/0-71 (Psi/bar/kgf cm2)
    • Glow Plug Adaptor: M10 x 1 x 91mm, M10 x 1 x 119mm, M10 x 1.25 x 135mm, M22 x 1.5 x 118mm, M10 x 1 x 113mm, M8 x 1 x 102mm, M10 x 1 x 83mm, M10 x 1.25 x 67mm, M12 x 1.25 x 51mm.
    • Injector Adaptor: M24 x 1.5 x 88mm, M22 x 1.5 x 75mm, M24 x 2 x 63mm, M20 x 1.5 x 75mm
    • Screw Adaptor: M18 x 1.5 160mm
    • Packing Dimensions (mm): 380x80x290
  3. Philips Iron Electric (Setrika)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Philips Iron Electric (Setrika)
    Deskripsi:
    Licin di atas semua kain dan mampu mencapai bagian yang sulit
  4. monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)
    Deskripsi:
    monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
  5. GETRA Food Display Warmer (Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Food Display Warmer (Penghangat Makanan)
    atribut:
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 620
    • Voltage (V): 220/1P
    • Temperature (°C): 30 - 80
  6. Cosmos Setrika Stainless
    Mulai

    Rp169.900

    Cosmos Setrika Stainless
    Deskripsi:
    Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt Memiliki body yang powerful dengan lapisan full stainless steel pada bagian platnya membuat Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt awet dan tahan lama. Dengan handlenya yang nyaman dipegang membuat anda menjadi lebih nyaman menggunakan Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt setiap kali  anda menyetrika pakaian, anda menjadi lebih cepat rapi dan licin seketika.Daya Listrik : 400 Watt dari Cosmos
    atribut:
    • Indicator Lights: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x24.5x11.5
    • Material: Full stainless steel
    • Cable Length (m): 1
    • Power (W): 400
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Color: Grey
    • Non-Stick: Yes
  7. Maspion Panci Dutch Oven
    Mulai

    Rp95.900

    Maspion Panci Dutch Oven
    Deskripsi:
    Maspion PCDO18 - Panci Dutch Oven 18 cm Ebonit Handle membuat sup atau mengukus kue dapat anda lakukan dengan menggunakannya. Terbuat dari bahan teflon berkualitas tinggi membuat anda aman menggunakannya, karena memiliki lapisan yang anti lengket dan karat sehingga memudahkan anda untuk membersihkannya.Diameter Panci : 18 cm
    atribut:
    • Material: Food Grade Pot
    • Color: Red
  8. Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)
    Mulai

    Rp31.900

    Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
  9. Golden Flying Fish Pan Stainless Steel (Panci)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Golden Flying Fish Pan Stainless Steel (Panci)
    Deskripsi:
    Panci Food Grade. Panci stainless steel 20cm STPC0420 – Golden Flying Fish. Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  10. KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp5.999.900

    KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    atribut:
    • Input Voltage (AC) (V): 220
    • Input Power (W): 32
    • Air Inlet Pressure (bar): 10-16
    • Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
    • Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
    • Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
  11. GRIP ON TOOLS Oil Pressure Test Kit
    Mulai

    Rp689.900

    GRIP ON TOOLS Oil Pressure Test Kit
    Deskripsi:
    - Test oil pump pressure and also low warning devices.- Fitted with quick coupling adaptors and 1200mm of hose.- Include 90° coupling adaptor for limited access applications.- Adaptors: R1/8 DIN 2999, 1/8x27NPT, 1/90° Elbow.
  12. KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-300/0-20
    • Adaptor (mm x inch): 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
  13. Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Maspion Warmer Electric (Penghangat Makanan Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Power (W): 40
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • External Material: Plastic
    • Deep Material: Stainless steel
    • Dimensions (cm): 26x6x28
    • On/Off Button: Yes
  14. Maspion Setrika
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  15. KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Oli
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Oli
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-500/0-35
    • Hose NPT (inch): 1/8
    • NPT Adaptor (inch): 1/4 & 3/8
    • Packing Dimensions (mm): 360x70x240
Daftar Harga alat sablon Terbaru October 2026
Colan Potage Sablon Autumn Leaves Pot with Double HandleRp129.900
KRISBOW Kit Alat Tes Kompresi Mesin DieselRp849.900
Philips Iron Electric (Setrika)Rp259.900
monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)Rp12.900
GETRA Food Display Warmer (Penghangat Makanan)Rp2.299.900
Cosmos Setrika StainlessRp169.900
Maspion Panci Dutch OvenRp95.900
Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)Rp31.900
Golden Flying Fish Pan Stainless Steel (Panci)Rp199.900
KRISBOW Air Compressor Automatic Truck Tire Inflator (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp5.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)